!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 1,516 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 1,516 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

DÉCONNEXION MÂLE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 1,516 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 1,516 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 1,516 PO LONGUEUR, 22 AWG, 16 AWG

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.95 / PAQUET de 25
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
  • N° article GGE5WHH5
  • N° de modèle du manufacturier 5WHH5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # 92
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couleur d'isolationRouge
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesRépertorié UL/cUL
  • Diamètre extérieur du baril0,256 po
  • Style du barilSertissage
  • Courant10 A
  • Longueur hors tout1,516 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 16 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Style de couture Abouté
  • Diamètre intérieur du baril 0,063 po
  • Taille du baril Standard
  • Orientation de la connexion Droite
  • Type d'isolation Thermo-rétractable
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)