!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,35 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,35 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

VELVAC

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,35 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,35 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, POLYOLÉFINE, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,35 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

VELVAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.26 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG21DG97
  • N° de modèle du manufacturier 30169
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationRouge
  • Matériau d'isolationNylon, polyoléfine
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,156 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Style de coutureBrasé
  • Diamètre intérieur du baril0,062 po
  • Longueur hors tout1,35 po
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Balle
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 90 Degrees F
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes Répertorié UL
  • Type d'isolation Thermo-rétractable