!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTR MALE,AI,HEX 9/16PO,TUBE 6/16PO

CONNECTR MALE,AI,HEX 9/16PO,TUBE 6/16PO

AIGNEP USA

CONNECTR MALE,AI,HEX 9/16PO,TUBE 6/16PO close
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
CONNECTR MALE,AI,HEX 9/16PO,TUBE 6/16PO

CONNECTR MALE,AI,HEX 9/16PO,TUBE 6/16PO

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.38 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JW02
  • N° de modèle du manufacturier 60000-05-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Taille de filetage de raccord1/8 po-27
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Classe de matériau 316L
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Normes ISO 14743:2004, NSF/ANSI 169, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau de l'anneau de déclenchement PTFE/FKM
  • Type de joint de filetage FKM
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)