!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE : POLYPROPYLÈNE, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/4 PO

CONNECTEUR MÂLE : POLYPROPYLÈNE, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/4 PO

JOHN GUEST

CONNECTEUR MÂLE : POLYPROPYLÈNE, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/4 PO close
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
CONNECTEUR MÂLE : POLYPROPYLÈNE, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/4 PO

CONNECTEUR MÂLE : POLYPROPYLÈNE, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/4 PO

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.02 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG400L24
  • N° de modèle du manufacturier PP010822E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Taille de filetage de raccord1/4 po-18
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatibleNylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Polypropylène
  • Couleur Noir
  • Normes NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Matériau de l'anneau de déclenchement EPDM
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)