!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 6 MM

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 6 MM

AIGNEP USA

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 6 MM close
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
ADAPTATEUR MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 6 MM

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON NICKELÉ, RACCORD INSTANTANÉ X UNIVERSEL, POUR DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUBE 6 MM

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.00 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUN4
  • N° de modèle du manufacturier 50010N-6-1/4-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatibleFEP, polyamide 11, polyamide 12, polyamide 6, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc
  • Type de joint de filetageNBR70
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 13/16 po
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial/métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)