!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ close
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
CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.82 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WUP2
  • N° de modèle du manufacturier 50020N-5-M5-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordBSPP
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatibleFEP, polyamide 11, polyamide 12, polyamide 6, polyéthylène, polyuréthane, PTFE
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc
  • Type de joint de filetageNBR70
  • Application Air, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 5 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)