!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

CONNECTEUR MAL,TUBE 5MM,LAITON,5 PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.95 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1WUL2
  • N° de modèle du manufacturier 50000N-5-1/4-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordUniverselle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5 mm
  • CouleurArgent
  • Températures de service max.160 degrés F
  • NormesISO 14743:2004, PED 2014/68/EU, REACH 1907/2006, RoHS 2011/65/EC, certifié sans silicone
  • Matériau du tube compatibleCuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane
  • Matériau de l'anneau de déclenchementCaoutchouc
  • Type de joint de filetageNBR70
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout 25/32 po
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Système de mesure Impérial/métrique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande