!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MALE 1/4 X 1/4 BLANC PQT10

CONNECTEUR MALE 1/4 X 1/4 BLANC PQT10

JOHN GUEST

CONNECTEUR MALE 1/4 X 1/4 BLANC PQT10 close
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
CONNECTEUR MALE 1/4 X 1/4 BLANC PQT10

CONNECTEUR MALE 1/4 X 1/4 BLANC PQT10

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.71 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1WTG3
  • N° de modèle du manufacturier CI010822W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • CouleurBlanc
  • NormesNSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Système de mesureImpérial
  • Application Transformation des aliments, eau potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Acétal
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Matériau du tube compatible Laiton, cuivre, nylon, polyéthylène, polyuréthane, acier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)