!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/8 PO, NOIR

CONNECTEUR MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/8 PO, NOIR

LEGRIS

CONNECTEUR MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/8 PO, NOIR close
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
CONNECTEUR MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/8 PO, NOIR

CONNECTEUR MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO, TUYAU 1/8 PO, NOIR

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.30 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31755611
  • N° de modèle du manufacturier 3175 56 11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • Taille de filetage de raccord1/8 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Type de libérationBouton
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Nylon
  • Couleur Noir
  • Longueur hors tout 15/32 po
  • Normes 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Système de mesure Impérial