!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIQUAGE DROIT D1/4 MALE 10/32UNF

PIQUAGE DROIT D1/4 MALE 10/32UNF

LEGRIS

PIQUAGE DROIT D1/4 MALE 10/32UNF close
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
PIQUAGE DROIT D1/4 MALE 10/32UNF

PIQUAGE DROIT D1/4 MALE 10/32UNF

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.82 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31715620
  • N° de modèle du manufacturier 3171 56 20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMUNF
  • CouleurNoir
  • Longueur hors tout21/32 po
  • Normes2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/CE (RoHS), DI : 97/23/CE (PED), ISO 14743
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Nylon
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Type de libération Bouton
  • Dureté du tube compatible Shore A.95
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion