!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MALE TE,8MM,TUBEXMALE BSPT

ADAPTATEUR MALE TE,8MM,TUBEXMALE BSPT

SMC

ADAPTATEUR MALE TE,8MM,TUBEXMALE BSPT close
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
ADAPTATEUR MALE TE,8MM,TUBEXMALE BSPT

ADAPTATEUR MALE TE,8MM,TUBEXMALE BSPT

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W777
  • N° de modèle du manufacturier KQ2T08-03AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord8 mm
  • Matériau de raccordPBT
  • Longueur hors tout34,41 mm
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesureImpérial/métrique
  • Application Air, eau non potable
  • Couleur Blanc
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté C du raccord 3/8 po
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 8 mm
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)