!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR 10 X 10 MM DIAMÈTRE EXT. DU TUBE

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR 10 X 10 MM DIAMÈTRE EXT. DU TUBE

LEGRIS

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR 10 X 10 MM DIAMÈTRE EXT. DU TUBE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR 10 X 10 MM DIAMÈTRE EXT. DU TUBE

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR 10 X 10 MM DIAMÈTRE EXT. DU TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR31081014
  • N° de modèle du manufacturier 3108 10 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Matériau de l'anneau de déclenchementNylon
  • Caractéristiques de résistanceRésistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Nylon
  • Matériau du tube compatible Fluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Type de libération Bouton
  • Système de mesure Impérial/métrique
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande