!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MUNF, 1 3/32 PO LONG

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MUNF, 1 3/32 PO LONG

LEGRIS

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MUNF, 1 3/32 PO LONG close
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
TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MUNF, 1 3/32 PO LONG

TÉ DE BRANCHEMENT MÂLE : NYLON, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X MUNF, 1 3/32 PO LONG

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.14 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31080420
  • N° de modèle du manufacturier 3108 04 20
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de branchement mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur en té
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordMUNF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/32 po
  • Matériau de raccordNylon
  • Longueur hors tout1 3/32 po
  • Matériau du tube compatibleFluoropolymère, nylon, polyéthylène, polyuréthane, nylon semi-rigide
  • Température minimale de service4 degrés F
  • Type de libérationBouton
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, fluides de coupe, gaz inertes
  • Couleur Noir
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/32 po
  • Températures de service max. 175 degrés F
  • Normes ISO 14743, PED, REACH, RoHS
  • Taille de filetage de raccord 10 po-32
  • Matériau de l'anneau de déclenchement Nylon
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques, résistant à la corrosion
  • Aspiration nominale 28 po de mercure
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)