!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

ADAPTATEUR, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

ADAPTATEUR, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC close
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
ADAPTATEUR, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

ADAPTATEUR, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, PVC, BLANC

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKG9
  • N° de modèle du manufacturier 1WKG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur mâle
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A1 1/4 po
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Type - côté BDouille
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 5/8 po, 1 7/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesClasse cellule 12454, ASTM D1784
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 1 5/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 15/16 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 15/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur