!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MALE,5/16 PO,TUBEXMALE BSPT

ADAPTATEUR MALE,5/16 PO,TUBEXMALE BSPT

SMC

ADAPTATEUR MALE,5/16 PO,TUBEXMALE BSPT close
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
ADAPTATEUR MALE,5/16 PO,TUBEXMALE BSPT

ADAPTATEUR MALE,5/16 PO,TUBEXMALE BSPT

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X038
  • N° de modèle du manufacturier KQ2H09-03AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Taille du tube côté B du raccord3/8 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.140 degrés F
  • NormesRoHS
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord MBSPT
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 5/16 po
  • Couleur Laiton
  • Longueur hors tout 18,09 mm
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)