!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR, RACCORD 4 PO X 4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

ADAPTATEUR, RACCORD 4 PO X 4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR, RACCORD 4 PO X 4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR close
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
ADAPTATEUR, RACCORD 4 PO X 4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

ADAPTATEUR, RACCORD 4 PO X 4 PO, NPT X DOUILLE, LONGUEUR 3 15/16 PO, CATÉGORIE 40, ABS, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WJD5
  • N° de modèle du manufacturier 1WJD5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur mâle
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ANPT
  • Filetage du tuyau - côté A8
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B5 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Mâle
  • Diamètre extérieur - côté A 4 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B 4 po
  • Type - côté B Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 15/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965