!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MÂLE : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR DIAM. EXT. 1/4 PO, TAILLE TUYAU 1/8 PO, LONGUEUR TOTALE 18 MM

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR DIAM. EXT. 1/4 PO, TAILLE TUYAU 1/8 PO, LONGUEUR TOTALE 18 MM

SMC

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR DIAM. EXT. 1/4 PO, TAILLE TUYAU 1/8 PO, LONGUEUR TOTALE 18 MM close
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
ADAPTATEUR MÂLE : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR DIAM. EXT. 1/4 PO, TAILLE TUYAU 1/8 PO, LONGUEUR TOTALE 18 MM

ADAPTATEUR MÂLE : LAITON, RACCORD INSTANTANÉ X MNPT, POUR DIAM. EXT. 1/4 PO, TAILLE TUYAU 1/8 PO, LONGUEUR TOTALE 18 MM

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X026
  • N° de modèle du manufacturier KQ2H07-34AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPT
  • CouleurLaiton
  • Longueur hors tout18 mm
  • NormesANSI/ASME1.20.1, RoHS
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Matériau de raccord Laiton
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Type de libération Bouton
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)