!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR MÂLE, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 2 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 260 LB/PO2

ADAPTATEUR MÂLE, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 2 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 260 LB/PO2

GF PIPING SYSTEMS

ADAPTATEUR MÂLE, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 2 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 260 LB/PO2 close
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
ADAPTATEUR MÂLE, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 2 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 260 LB/PO2

ADAPTATEUR MÂLE, RACCORD 1 1/4 PO X 1 1/4 PO, DOUILLE X NPT, LONGUEUR 2 1/2 PO, CATÉGORIE 80, PVC, 260 LB/PO2

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.41 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MV38
  • N° de modèle du manufacturier 836-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur mâle
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 1/16 po
  • Genre - côté BMâle
  • Diamètre extérieur - côté B1 5/8 po
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF 14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur mâle
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 1/4 po
  • Type - côté B NPT
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 260 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur