!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,PIVOTANT

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,PIVOTANT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,PIVOTANT close
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
ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,PIVOTANT

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,PIVOTANT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $344.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG490V46
  • N° de modèle du manufacturier LU-SPO 160K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue6-5/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementNylon
  • Nb de roues1
  • Nb de trous de montage4
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Type de roulement de moyeu Roulement à billes
  • Largeur de roue 2 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)