!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,FIXE

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,FIXE

APPROVED VENDOR

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,FIXE close
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
ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,FIXE

ROULETTE PLAQUE S/ENTRETIEN,FIXE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG489C37
  • N° de modèle du manufacturier P24R-UCA080K-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de frein de rouletteAucun frein
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Type de roulement de moyeuRoulement à billes
  • Largeur de roue2 po
  • Non marquant(e)Oui
  • Pare-fils inclusNon
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Nb de roues 1
  • Nb de trous de montage 4
  • Rayon de pivotement Aucun - roulette fixe
  • Type de moyeu de la roue Solide