!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOUPE A ECLAIRAGE, NOIRE

LOUPE A ECLAIRAGE, NOIRE

LUMAPRO

LOUPE A ECLAIRAGE, NOIRE close
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
LOUPE A ECLAIRAGE, NOIRE

LOUPE A ECLAIRAGE, NOIRE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $189.58 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6MNT5
  • N° de modèle du manufacturier 6MNT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 131
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe loupe rectangulaire
  • Portée du bras32 po
  • Dioptre3
  • Forme de lentilleRectangulaire
  • Grossissement1,75x
  • Type de montagePince
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Sécurité D.E.S.Oui
  • Largeur de tête5,3 po
  • Ampoule incluseOui
  • Nb d'ampoules1
  • Longueur de cordon d'alimentation5 pi
  • NormesClassé ETL
  • Conception du bras Articulation
  • Couleur Noir
  • Diamètre de lentille 7 po x 5,3 po
  • Technologie de la lumière DEL
  • Luminosité maximale 900 lm
  • Tension de fonctionnement 120 VCA
  • Intensité réglable Non
  • Caractéristiques Interrupteur double, lentille pivotante
  • Comprend Couvercle de lentille amovible
  • Largeur de lentille 5,3 po
  • Nombre de fils de cordon 2
  • Source d'alimentation Filaire
  • Puissance (W) 7 W