LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS
LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 2.25X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS
VISION-LUXO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
360°
Informations sur le produit
Cette lampe loupe ronde est légère. Ampoule comprise. 9W.
Spécifications techniques
Article Lampe loupe ronde
Portée du bras 30 po
Couleur Gris
Température de couleur 4 000 K
Diamètre de lentille 5 po
Forme de lentille Ronde
Grossissement 2,25x
Type de montage Pince
Inclut une lumière ultraviolette Non
Intensité réglable Oui
Caractéristiques Léger
Ampoule incluse Oui
Nombre de fils de cordon 2
Puissance (W) 9 W
Conception du bras Articulation
Entrée de condensat NPT 3 po
Indice de rendu des couleurs 80
Dioptre 3
Matériau de lentille Verre
Technologie de la lumière DEL
Luminosité maximale 700 lm
Tension de fonctionnement 120 VCA
Matériau de bras Aluminium moulé sous pression
Sécurité D.E.S. Non
Longueur focale 13 po
Durée de vie de lampe 9 h
Longueur de cordon d'alimentation 6 pi
Longueur hors tout 30 po
Pays d’origine Norvège
(sous réserve de modification)