!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 1,75X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 1,75X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS

VISION-LUXO

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 1,75X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS close
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
LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 1,75X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS

LAMPE LOUPE RONDE, DEL, 1,75X, 3 DIOPTRIES, 700LM, 30PO PORTÉE DU BRAS

VISION-LUXO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $383.74 / CHAQUE
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
  • N° article GUS460K97
  • N° de modèle du manufacturier LFG028216
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111713
  • PAGE DU CATALOGUE # 131
  • Poids à l’expédition 6.07 lb

Informations sur le produit

Cette lampe loupe ronde est légère. Ampoule comprise. 9W.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe loupe ronde
  • Portée du bras30 po
  • CouleurGris
  • Température de couleur4 000 K
  • Diamètre de lentille5 po
  • Forme de lentilleRonde
  • Grossissement1,75x
  • Type de montagePince
  • Inclut une lumière ultravioletteNon
  • Intensité réglableOui
  • CaractéristiquesLéger
  • Ampoule incluseOui
  • Nombre de fils de cordon2
  • Puissance (W)9 W
  • Conception du bras Articulation
  • Entrée de condensat NPT 3 po
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Dioptre 3
  • Matériau de lentille Verre
  • Technologie de la lumière DEL
  • Luminosité maximale 700 lm
  • Tension de fonctionnement 120 VCA
  • Matériau de bras Aluminium moulé sous pression
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Longueur focale 13 po
  • Durée de vie de lampe 9 h
  • Longueur de cordon d'alimentation 6 pi
  • Longueur hors tout 30 po
  • Pays d’origine Norvège (sous réserve de modification)