!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNE-ECROU MAGNETIQUE,3/8 PO

TOURNE-ECROU MAGNETIQUE,3/8 PO

MILWAUKEE

TOURNE-ECROU MAGNETIQUE,3/8 PO close
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
TOURNE-ECROU MAGNETIQUE,3/8 PO

TOURNE-ECROU MAGNETIQUE,3/8 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.85 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-66-4735RR
  • N° de modèle du manufacturier 49-66-4735
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112815
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTourne-écrou
  • Nombre de tourne-écrous inclus10
  • FinitionTraitement thermique
  • Embout magnétiséEmbout magnétisé
  • Comprend(10) tourne-écrou magnétiques
  • Matériau Acier
  • Longueur hors tout 3/8 po
  • Pour visseuses à chocs Classé contre les impacts
  • Caractéristiques L'aimant à impact empêche l'aimant de se détacher avec le temps: le tourne-écrou magnétique maintient fermement les vis pendant l'installation de l'application: la ZONE DE CHOC optimisée absorbe le couple de pointe et empêche la rupture: les bandes à code couleur facilitent le choix de la bonne taille de tourne-écrou: l'acier ALLOY76 sur mesure est conçu pour prolonger la durée de vie de l'embout: le bord chanfreiné pour un engagement maximal de la tête de la vis: la géométrie améliorée de l'hexagone pour un meilleur ajustement et une réduction du dénudage: conçu pour les applications d'impact à usage intensif: conçu pour être utilisé avec les visseuses à impact et les perceuses.
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)