!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIMANT PERMANENT CC, 1/4 CV, 180V, 56C

AIMANT PERMANENT CC, 1/4 CV, 180V, 56C

LEESON

AIMANT PERMANENT CC, 1/4 CV, 180V, 56C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIMANT PERMANENT CC, 1/4 CV, 180V, 56C

AIMANT PERMANENT CC, 1/4 CV, 180V, 56C

LEESON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,275.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60PT97
  • N° de modèle du manufacturier 09800300
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à aimant permanent
  • Conception de moteurCC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 750
  • Intensité maximale (A)1,40 A
  • Facteur de service du moteur1
  • Classe d'isolationF
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Longueur d'arbre2-1/16 po
  • Longueur hors tout11-5/16 po
  • Poids25 lb
  • Efficacité nominale77,1 %
  • ComprendConception de porte-brosse
  • Application de moteur Usage général
  • HP 1/4
  • Tension (V) 180 V CC
  • Carcasse 56C
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Facteur de marche Continu
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 9-1/4 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5-7/8 po
  • Normes Certifié CSA, NEMA MG1, homologué UL
  • Taille de goujon Non trouvé
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande