!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU MECANICIEN, MACH DENTEL, 9 13/16 PO

ETAU MECANICIEN, MACH DENTEL, 9 13/16 PO

WILTON

ETAU MECANICIEN, MACH DENTEL, 9 13/16 PO close
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
ETAU MECANICIEN, MACH DENTEL, 9 13/16 PO

ETAU MECANICIEN, MACH DENTEL, 9 13/16 PO

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,341.79 / CHAQUE
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
  • N° article HAR400S
  • N° de modèle du manufacturier 400S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machiniste
  • Boulon de verrouillage2
  • Longueur hors tout18 15/16 po
  • Action rapideNon
  • Caractéristiques Grande enclume conçue pour résister aux coups lors du formage et du façonnage des matériaux, l'écrou d'opercule plus long assure un mouvement fluide et une traction plus forte en ligne droite, la barre coulissante de précision élimine le mouvement de la mâchoire avant peu importe la distance d'ouverture, la construction scellée maintient la lubrification à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur pour un fonctionnement fluide
  • Hauteur hors tout 9-13/16 po
  • Largeur hors tout 8-15/16 po
  • Réversible Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)