!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

WILTON

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE close
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
ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

ETAU DE MACHINE, 6 PO, FIXE

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $836.57 / CHAQUE
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
  • N° article HAR11696
  • N° de modèle du manufacturier 11696
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 62.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BaseStationnaire
  • Ouverture de mâchoire (po)6 po
  • Longueur hors tout (po)9 1/2
  • Course max.7 9/10 po dans les directions X et Y
  • CaractéristiquesDéplace avec précision la pièce à usiner horizontalement et longitudinalement pour un positionnement précis, les boutons latéraux se règlent avec précision par incréments de 0,1 mm, la base durable est dotée de 5 tenons à boulons ou d'un montage facile sur une table de machine, les mâchoires rainurées en V trempées maintiennent les objets de forme ronde à la fois verticalement et horizontalement
  • Type Transversal
  • Largeur de mâchoire (po) 6 po
  • Profondeur de gorge (po) 2 po
  • Hauteur hors tout (po) 7 1/4
  • Socle/base Fonte ductile