!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU DE MACHINE, 3 PO

ETAU DE MACHINE, 3 PO

WILTON

ETAU DE MACHINE, 3 PO close
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
ETAU DE MACHINE, 3 PO

ETAU DE MACHINE, 3 PO

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 292,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 585,66 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HAR11693
  • N° de modèle du manufacturier 11693
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • CaractéristiquesDéplace avec précision la pièce à usiner horizontalement et longitudinalement pour un positionnement précis, les boutons latéraux se règlent avec précision par incréments de 0,1 mm, la base durable est dotée de 5 tenons à boulons ou d'un montage facile sur une table de machine, les mâchoires rainurées en V trempées maintiennent les objets de forme ronde à la fois verticalement et horizontalement
  • Type Transversal