!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/4PO LO, NO6-32, CYLINDRIQUE, NO6 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/4PO LO, NO6-32, CYLINDRIQUE, NO6 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/4PO LO, NO6-32, CYLINDRIQUE, NO6 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME close
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
VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/4PO LO, NO6-32, CYLINDRIQUE, NO6 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/4PO LO, NO6-32, CYLINDRIQUE, NO6 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.49 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1ZB59
  • N° de modèle du manufacturier U51122.013.0075
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable classe B8 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation3/4 po
  • Hauteur de tête0,097 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage23/32 po
  • Largeur maximale de la tête0,262 po
  • Hauteur maximale de la tête0,097 po
  • Système de mesurePouce
  • Direction de filetageDroitier
  • Grade/classe du matériauQualité B8 18-8
  • Taille de visNo. 6
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 6-32
  • Largeur de tête 0,262 po
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Type Vis mécanique
  • Largeur minimale de la tête 0,238 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,087 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Ajustement de fil 2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)