!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/8PO LO, NO4-40, CYLINDRIQUE, NO4 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/8PO LO, NO4-40, CYLINDRIQUE, NO4 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/8PO LO, NO4-40, CYLINDRIQUE, NO4 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME close
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
VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/8PO LO, NO4-40, CYLINDRIQUE, NO4 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

VIS DE MÉCANIQUE, 60 000PSI, GRADE B8, 18-8SS, 3/8PO LO, NO4-40, CYLINDRIQUE, NO4 PHILLIPS, BRILLANTE, ASME

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1ZB37
  • N° de modèle du manufacturier U51122.011.0037
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable classe B8 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation3/8 po
  • Hauteur de tête0,08 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • TypeVis mécanique
  • Largeur minimale de la tête0,191 po
  • Type de filetageGrossier
  • Longueur hors tout3/8 po
  • Ajustement de fil2A
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 4-40
  • Largeur de tête 0,212 po
  • Taille de prise No. 1
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête 0,212 po
  • Système de mesure Pouce
  • Grade/classe du matériau Qualité B8 18-8
  • Taille de vis No. 4
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)