!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MACHINE, PLAT, PQT/100

VIS DE MACHINE, PLAT, PQT/100

APPROVED VENDOR

VIS DE MACHINE, PLAT, PQT/100 close
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
VIS DE MACHINE, PLAT, PQT/100

VIS DE MACHINE, PLAT, PQT/100

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.82 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG2FE86
  • N° de modèle du manufacturier MSFFI-1000250-100P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation1/4 po
  • Hauteur de tête0,116 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Système de mesurePouce
  • Taille de visNo. 10
  • Type de tête Plat
  • Finition Zingué
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Largeur de tête 0,362 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Fin
  • Ajustement de fil 3A/2A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)