!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,¼"-20,½PO LO,NYLON,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,½PO LO,NYLON,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,½PO LO,NYLON,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,POUCE,50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS MÉCANIQUE,¼"-20,½PO LO,NYLON,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,½PO LO,NYLON,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.51 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4AHY1
  • N° de modèle du manufacturier 012520P050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en nylon non revêtu. Longueur 43/64 po et filetage 1/4 po -20. Résistance à la traction de 312 psi, tête à pans et mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauNylon
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation1/2 po
  • Hauteur de tête0,125 po
  • Longueur minimale du filetage1/2 po
  • Largeur maximale de la tête0,484 po
  • Hauteur maximale de la tête0,125 po
  • Système de mesurePouce
  • Direction de filetageDroitier
  • Écrou inclusNon
  • Température max.185 degrés F
  • Longueur hors tout43/64 po
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Largeur de tête 0,484 po
  • Résistance à la traction 312 lb/po2
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,483 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,137 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Rondelle incluse Non
  • Arbre d'entraînement -40 degrés F
  • Taille de vis 1/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande