VIS MÉCANIQUE,¼"-20,¾PO LO,NYLON,BRUT,RONDE,FENDUE,POUCE,50PQ
VIS MÉCANIQUE,¼"-20,¾PO LO,NYLON,BRUT,RONDE,FENDUE,POUCE,50PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis mécanique en nylon non revêtu. Longueur 29/32 po et filetage 1/4 po - 20. Résistance à la traction de 312 psi, tête ronde et mesures en pouces.
Spécifications techniques
Article Vis mécanique
Matériau Nylon
Prise Fendue
Longueur de fixation 3/4 po
Hauteur de tête 0,453 po
Longueur minimale du filetage 3/4 po
Largeur maximale de la tête 0,172 po
Hauteur maximale de la tête 0,453 po
Système de mesure Pouce
Direction de filetage Droitier
Écrou inclus Non
Température max. 185 degrés F
Longueur hors tout 29/32 po
Type de tête Ronde
Finition Brillant, non revêtu
Taille de filetage 1/4 po-20
Largeur de tête 0,172 po
Résistance à la traction 312 lb/po2
Type Vis à métaux standard
Largeur minimale de la tête 0,168 po
Hauteur minimale de la tête 0,458 po
Style de filetage Entièrement fileté
Type de filetage Grossier
Rondelle incluse Non
Arbre d'entraînement -40 degrés F
Taille de vis 1/4 po
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)