VIS MÉCANIQUE,M8,25,4MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,10PQ
VIS MÉCANIQUE,M8,25,4MM LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,10PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis mécanique en nylon non revêtu. 30mm de long, filetage M8. Tête plate et métrique. Paquet de 10.
Spécifications techniques
Article Vis mécanique
Matériau Nylon
Prise Fendue
Longueur de fixation 25,4 mm
Hauteur de tête 4,6 mm
Type Vis à métaux standard
Largeur minimale de la tête 17,3 mm
Hauteur minimale de la tête 4,6 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Type de filetage Grossier
Rondelle incluse Non
Arbre d'entraînement -40 degrés F
Taille de vis M8
Type de tête Plat
Finition Brillant, non revêtu
Taille de filetage M8
Largeur de tête 17,3 mm
Longueur minimale du filetage 30 mm
Largeur maximale de la tête 17,3 mm
Hauteur maximale de la tête 4,6 mm
Système de mesure Métrique
Direction de filetage Droitier
Écrou inclus Non
Température max. 185 degrés F
Longueur hors tout 30 mm
Pas de filetage 1,25 mm
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)