!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,¼"-20,27/32PO LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,27/32PO LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,27/32PO LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,POUCE,50PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,¼"-20,27/32PO LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,POUCE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,¼"-20,27/32PO LO,NYLON,BRUT,PLATE,FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.83 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG4AHG4
  • N° de modèle du manufacturier 022520A100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en nylon non revêtu. 1po de long, filet 1/4po-20. Résistance à la traction de 312 psi, tête plate et mesures en pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauNylon
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation27/32 po
  • Hauteur de tête0,156 po
  • Longueur minimale du filetage1 po
  • Largeur maximale de la tête0,5 po
  • Hauteur maximale de la tête0,156 po
  • Système de mesurePouce
  • Direction de filetageDroitier
  • Écrou inclusNon
  • Température max.185 degrés F
  • Longueur hors tout1 po
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Largeur de tête 0,5 po
  • Résistance à la traction 312 lb/po2
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,507 po
  • Hauteur minimale de la tête 0,153 po
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Type de filetage Grossier
  • Rondelle incluse Non
  • Arbre d'entraînement -40 degrés F
  • Taille de vis 1/4 po