VIS MÉCANIQUE,NO4-40,½PO LO,NYLON,BRUT,ASSEMBLAGE,FENDUE,POUCE,25PQ
VIS MÉCANIQUE,NO4-40,½PO LO,NYLON,BRUT,ASSEMBLAGE,FENDUE,POUCE,25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Vis mécanique en nylon non revêtu. Longueur 9/16 po et filetage no4-40. Résistance à la traction de 41 psi, tête bombée et mesures en pouces.
Spécifications techniques
Article Vis mécanique
Matériau Nylon
Prise Fendue
Longueur de fixation 1/2 po
Hauteur de tête 0,063 po
Longueur minimale du filetage 1/2 po
Largeur maximale de la tête 0,234 po
Hauteur maximale de la tête 0,063 po
Système de mesure Pouce
Direction de filetage Droitier
Écrou inclus Non
Température max. 185 degrés F
Longueur hors tout 9/16 po
Type de tête Relié
Finition Brillant, non revêtu
Taille de filetage No. 4-40
Largeur de tête 0,234 po
Résistance à la traction 41 lb/po2
Type Vis à métaux standard
Largeur minimale de la tête 0,229 po
Hauteur minimale de la tête 0,065 po
Style de filetage Entièrement fileté
Type de filetage Grossier
Rondelle incluse Non
Arbre d'entraînement -40 degrés F
Taille de vis No. 4
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)