FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 35, 135 ° S, 1,875 PO LONG, TIGE 1 PO
FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 35, 135 ° S, 1,875 PO LONG, TIGE 1 PO
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Cette mèche de vissage a une tige de 1 po de long. Cette mèche de vissage de la série Extra Short a un angle de pointe de 135°, avec une longueur courte de 1 7/8 po et elle a des cannelures de 10 7/8 po.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,1100 po
Matériau - usinage Acier rapide
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 7/8 po
Longueur hors tout 1,875 po
Série Extra court
Taille de foret No. 35
Système de mesure Pouce (fraction)
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Nb de goujures 10
Longueur de tige 1 po
Groupe de forets Individuel
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)
Alternate Products
WESTWARD
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
1,10 $
/ CHAQUE