!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 20, 135 ° S, 2⅛ PO LONG

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 20, 135 ° S, 2⅛ PO LONG

CLARKSON-OSBORN

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 20, 135 ° S, 2⅛ PO LONG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 20, 135 ° S, 2⅛ PO LONG

FORET POUR MACHINE SÉRIE EXTRA COURTE, NO 20, 135 ° S, 2⅛ PO LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 32 = 123,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 32 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR12220
  • N° de modèle du manufacturier DR12220
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette mèche de vissage de la série Extra Short a un angle de pointe de 135°, avec une longueur courte de 2 1/8 po. De plus, elle a 10 cannelures de 1,0625 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1610 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1,063 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 20
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Nb de goujures 10
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande