!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M6,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

VIS MÉCANIQUE,M6,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M6,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,M6,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

VIS MÉCANIQUE,M6,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.94 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG6GU15
  • N° de modèle du manufacturier MPPD060180-025P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Cette vis mécanique est fabriquée en acier 4.8 argenté et galvanisé. Conforme aux normes DIN7985A/DINEN ISO 7045.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation18 mm
  • Hauteur de tête4,75 mm
  • Résistance à la traction60 900 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Dureté RockwellB71 à B99
  • Ajustement de fil6g
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M6
  • Largeur de tête 12 mm
  • Taille de prise No. 3
  • Normes dimensionnelles DIN 7985A, DIN EN ISO 7045
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Taille de vis M6
  • Pas de filetage 1 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)