!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M4,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M4,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M4,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS MÉCANIQUE,M4,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M4,18MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.41 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6GE70
  • N° de modèle du manufacturier MPPD040180-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Cette vis mécanique est fabriquée en acier 4.8 argenté et galvanisé. Conforme aux normes DIN7985A/DINEN ISO 7045.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation18 mm
  • Hauteur de tête3,25 mm
  • Résistance à la traction60 900 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Dureté RockwellB71 à B99
  • Ajustement de fil6g
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M4
  • Largeur de tête 8 mm
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles DIN 7985A, DIN EN ISO 7045
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Taille de vis M4
  • Pas de filetage 0,7 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande