!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M5,14MM LO,ACIER,GALVANISÉ,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M5,14MM LO,ACIER,GALVANISÉ,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M5,14MM LO,ACIER,GALVANISÉ,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,M5,14MM LO,ACIER,GALVANISÉ,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M5,14MM LO,ACIER,GALVANISÉ,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6HE13
  • N° de modèle du manufacturier MPFD050140-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Cette vis mécanique est fabriquée en acier 4.8 argenté et galvanisé. Conforme aux normes DIN965A/DINEN ISO 7046.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation14 mm
  • Hauteur de tête2,5 mm
  • Résistance à la traction60 900 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Dureté RockwellB71 à B99
  • Ajustement de fil6g
  • Type de tête Plat
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M5
  • Largeur de tête 9,2 mm
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles DIN 965A, DIN EN ISO 7046
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Taille de vis M5
  • Pas de filetage 0,8 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)