!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS INVIOLABLE,NO10-32,¾PO LO,INOX 18-8,BRUT,PLATE,2A,25PQ

VIS INVIOLABLE,NO10-32,¾PO LO,INOX 18-8,BRUT,PLATE,2A,25PQ

TAMPER-PRUF SCREW

VIS INVIOLABLE,NO10-32,¾PO LO,INOX 18-8,BRUT,PLATE,2A,25PQ close
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
VIS INVIOLABLE,NO10-32,¾PO LO,INOX 18-8,BRUT,PLATE,2A,25PQ

VIS INVIOLABLE,NO10-32,¾PO LO,INOX 18-8,BRUT,PLATE,2A,25PQ

TAMPER-PRUF SCREW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.27 / PAQUET de 25
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
  • N° article WWG5JY51
  • N° de modèle du manufacturier 121940
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Vis inviolable en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme à la norme ASME. Conçue pour empêcher le retrait et l’altération non autorisés.

Spécifications techniques

  • ArticleVis inviolable
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseClé à ergots
  • Longueur de fixation3/4 po
  • Hauteur de tête0,116 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête0,385 po
  • Système de mesurePouce
  • Taille de visNo. 10
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Largeur de tête 0,385 po
  • Taille de prise No. 10
  • Type Vis inviolable
  • Largeur minimale de la tête 0,34 po
  • Type de filetage Fin
  • Ajustement de fil 2A