!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE SCREW, BUTTON, 5/16"-18 THREAD SIZE, 1 1/2 IN L, 5 PK

MACHINE SCREW, BUTTON, 5/16"-18 THREAD SIZE, 1 1/2 IN L, 5 PK

TAMPER-PRUF SCREW

MACHINE SCREW, BUTTON, 5/16"-18 THREAD SIZE, 1 1/2 IN L, 5 PK close
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
MACHINE SCREW, BUTTON, 5/16"-18 THREAD SIZE, 1 1/2 IN L, 5 PK

MACHINE SCREW, BUTTON, 5/16"-18 THREAD SIZE, 1 1/2 IN L, 5 PK

TAMPER-PRUF SCREW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.78 / pkg. de 5
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
  • N° article WWG6LE93
  • N° de modèle du manufacturier 22360
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This tamper resistant screw is made of Grade B8 18-8 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. It has an overall length of 1 1/2 inches and a 5/16"-18 thread. It has a button head and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemTamper Resistant Screw
  • MaterialStainless Steel
  • Thread Size5/16"-18
  • Head Height0.152 to 0.166 in
  • System of MeasurementInch
  • Overall Length1 1/2 in
  • Head Type Button
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Fastener Length 1 1/2 in
  • Type Tamper Resistant Screw
  • Material Grade/Class Grade B8 18-8
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation