!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,5/16"-18,1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE, CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,5/16"-18,1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE, CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,5/16"-18,1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE, CRUCIFORME,POUCE, 100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS DE MÉCANIQUE,5/16"-18,1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE, CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,5/16"-18,1PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE, CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.93 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1MY38
  • N° de modèle du manufacturier U24670.031.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1 po
  • Hauteur de tête0,597 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête0,556 po
  • Hauteur minimale de la tête0,165 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Taille de vis5/16 po
  • Type de tête Plat
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Largeur de tête 0,579 po
  • Taille de prise No. 4
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête 0,579 po
  • Hauteur maximale de la tête 0,597 po
  • Système de mesure Pouce
  • Direction de filetage Droitier
  • Dureté Rockwell B69 à B100
  • Ajustement de fil 3A/2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande