!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M4,14MM LO,INOX 18-8,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M4,14MM LO,INOX 18-8,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M4,14MM LO,INOX 18-8,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,M4,14MM LO,INOX 18-8,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS MÉCANIQUE,M4,14MM LO,INOX 18-8,BRUT,CYLINDRIQUE,FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.13 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG6JA34
  • N° de modèle du manufacturier MSCX04014-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN84A/DINEN ISO 1207.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation14 mm
  • Hauteur de tête2,6 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 84A, DIN EN ISO 1207
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de visM4
  • Pas de filetage0,7 mm
  • Type de tête Fromage
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M4
  • Largeur de tête 7 mm
  • Résistance à la traction 72 500 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)