!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M3,5MM LO,AI 316,LISSE,BOMBÉE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,M3,5MM LO,AI 316,LISSE,BOMBÉE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M3,5MM LO,AI 316,LISSE,BOMBÉE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,M3,5MM LO,AI 316,LISSE,BOMBÉE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,M3,5MM LO,AI 316,LISSE,BOMBÉE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.44 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP31JR76
  • N° de modèle du manufacturier M55120.030.0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 316 non revêtu. Conforme aux normes DIN84/DINEN ISO 1207

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 316
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation5 mm
  • Hauteur de tête2 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 84, DIN EN ISO 1207
  • Largeur maximale de la tête5,5 mm
  • Hauteur minimale de la tête2 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Ajustement de fil6g
  • Type de tête Fromage
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M3
  • Largeur de tête 5,5 mm
  • Résistance à la traction 101 526 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Hauteur maximale de la tête 2 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de vis M3
  • Pas de filetage 0,5 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)