!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M6,12MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M6,12MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M6,12MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS DE MÉCANIQUE,M6,12MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M6,12MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.41 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP6GY44
  • N° de modèle du manufacturier M51140.060.0012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN85A/DINEN ISO 1580.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation12 mm
  • Hauteur de tête3,6 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 85A, DIN EN ISO 1580
  • Largeur maximale de la tête12 mm
  • Hauteur minimale de la tête3,6 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Ajustement de fil6g
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M6
  • Largeur de tête 12 mm
  • Résistance à la traction 72 500 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Hauteur maximale de la tête 3,6 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Direction de filetage Droitier
  • Taille de vis M6
  • Pas de filetage 1 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande