!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M3,25MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M3,25MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M3,25MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,M3,25MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M3,25MM L,18-8SS,LISSE,BOMBÉE, FENDUE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.34 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP6GY32
  • N° de modèle du manufacturier M51140.030.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN85A/DINEN ISO 1580.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation25 mm
  • Hauteur de tête1,8 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 85A, DIN EN ISO 1580
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de visM3
  • Pas de filetage0,5 mm
  • Type de tête Cylindrique bombée
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M3
  • Largeur de tête 5,6 mm
  • Résistance à la traction 72 500 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)