!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M5,45MM LO,AI 18-8,LISSE, PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,M5,45MM LO,AI 18-8,LISSE, PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M5,45MM LO,AI 18-8,LISSE, PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS MÉCANIQUE,M5,45MM LO,AI 18-8,LISSE, PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

VIS MÉCANIQUE,M5,45MM LO,AI 18-8,LISSE, PLATE,FENDUE,MÉTRIQUE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.63 / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP31JR38
  • N° de modèle du manufacturier M51110.050.0045
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN963/DINEN ISO 2009.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation45 mm
  • Hauteur de tête2,7 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 963, DIN EN ISO 2009
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de visM5
  • Pas de filetage0,8 mm
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M5
  • Largeur de tête 9,3 mm
  • Résistance à la traction 72 518 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande