!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 3PO L,INOX 18/8,LISSE, RONDE, FENDUE,POUCE,50PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 3PO L,INOX 18/8,LISSE, RONDE, FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 3PO L,INOX 18/8,LISSE, RONDE, FENDUE,POUCE,50PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 3PO L,INOX 18/8,LISSE, RONDE, FENDUE,POUCE,50PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO8-32, 3PO L,INOX 18/8,LISSE, RONDE, FENDUE,POUCE,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.66 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP2AY93
  • N° de modèle du manufacturier U51213.016.0300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation3 po
  • Hauteur de tête0,12 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête0,312 po
  • Système de mesurePouce
  • Taille de visNo. 8
  • Type de tête Ronde
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage No. 8-32
  • Largeur de tête 0,312 po
  • Résistance à la traction 60 000 lb/po²
  • Type Vis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête 0,285 po
  • Type de filetage Grossier
  • Ajustement de fil 2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)